Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H OF 3,00 8,50 5,00 101
Rubix:781100796038
fabricante:9816

Documentos
Detalles de producto : H OF H3-3 3X8,5X5 (9816)
Asimétrico sin resorte de tracción
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8.5 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,79 € Sin IVA
/ unidad
98,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
