Referencias
Dichtomatik:67188186
Rubix:799072616000
fabricante:67188186

Detalles de producto : N21 20,0 30,0 7,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 21), adecuado para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
