Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:141475
Rubix:798388583000
fabricante:141475

Documentos
Detalles de producto : SK520 40 32 9 80NBR 141475
Sello compacto Simko 520 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,201 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,11 € Sin IVA
/ unidad
173,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
