Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421294
Rubix:781204513038
fabricante:40421294



Detalles de producto : T OF(45-13) 45 27 10 40421294
T OF(45-13) 45 27 10 40421294
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,981 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 27 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 € Sin IVA
/ unidad
59,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
