Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24063739
Rubix:798390284000
fabricante:EK 380,00 340,00 40,00 B4B246


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Altura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 380 340 40 B4B246 BI-NBR 24063739
El juego de manguitos para techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El kit de sellado es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1105 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Diámetro interior | 340 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
935,56 € Sin IVA
/ unidad
1132,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días