Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24379140
Rubix:798391035000
fabricante:L43 75,00 59,00 20,50 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 59 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 75 59 20,5 B281 80NBR 24379140
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 59 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,65 € Sin IVA
/ unidad
97,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días