Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24256812
Rubix:798390755000
fabricante:24256812



Documentos
Detalles de producto : OMK-E 14 9,1 2 B602 PTFE 24256812
El OMEGAT OMK-E es un juego de juntas de dos piezas para el sellado de pistones, compuesto por un anillo perfilado de PTFE y un O-ring como elemento de precarga. Puede emplearse en pistones sometidos a presión por ambos lados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Diámetro interior | 9.1 mm |
| Altura | 2 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,17 € Sin IVA
/ unidad
195,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
