Referencias
Dichtomatik:67189682
Rubix:799072637000
fabricante:K 90 x 76 x 22,5 x 5,2 K Z 22 STFA NBRF 80


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 76 mm |
| Altura | 5.2 mm |
Detalles de producto : KK22 3P 90,0 76,0 22,5 80NBR
Simétrico Doble efecto Casquillos angulares Ajuste ceñido en el diámetro interior Refuerzo tejido en la superficie de rodadura por encima del labio de estanqueidad
Cualidades
Baja fricción Alta resistencia al desgaste Alta resistencia a la torsión en el espacio de montaje Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 76 mm |
| Altura | 5.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,33 € Sin IVA
/ unidad
54,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días