Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 40,00 55,00 11,40 V142
Rubix:798390768000
fabricante:40422375




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 40 55 11,4 V142 95AU 40422375
El Nutring T 20 es un reten de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para cavidades de montaje normalizadas según ISO 5597 y resulta idóneo como reten secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,70 € Sin IVA
/ unidad
26,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días