AOH 3140

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AOH3140-AKN
Rubix:799013825000
fabricante:891275
EAN:4055953014563
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Rosca machotr220x4
Anchura134 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AOH 3140


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190 mm
Rosca machotr220x4
Anchura134 mm
Diámetro exterior200 mm
Serieaoh31
Materialacero
Peso5.55 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1101,22 Sin IVA
/ unidad
1332,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días