Referencias
FAG:AH2352G-H
Rubix:798399754000
fabricante:0386903490000

Detalles de producto : AH2352G-H
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Anchura | 205 mm |
| Serie | ah(x)23 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4006,99 € Sin IVA
/ unidad
4848,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
