AH 2344

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AH2344-AKN
Rubix:799013892000
fabricante:891172
EAN:4055953008647
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 240x4
Anchura181 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AH 2344


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 240x4
Anchura181 mm
Diámetro exterior220 mm
Serieah23
Materialacero
Peso13.5 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1238,38 Sin IVA
/ unidad
1498,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días