AOH 3064 G

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica
Referencias
SKF:AOH 3064 G
Rubix:798796094000
fabricante:97514
EAN:7316571133652
SKF WITHDRAWAL SLEEVE AOH 3064 G
Resumen técnico
Diámetro interior300 mm
Anchura149 mm
Diámetro exterior340 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AOH 3064 G


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)149x340x340 mm
Peso neto13997,4 g
Diámetro interior300 mm
Anchura149 mm
Diámetro exterior340 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4496,39 Sin IVA
/ unidad
5440,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días