Referencias
SKF:AH 24032/A51
Rubix:798795424000
EAN:7316570354348


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Anchura | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
Detalles de producto : AH 24032/A51
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,83 € Sin IVA
/ unidad
817,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días