AHX 3230

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AHX3230-AKN
Rubix:799014228000
fabricante:890587
EAN:4055953015201
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior145 mm
Rosca machom 165x3
Anchura114 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AHX 3230


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior145 mm
Rosca machom 165x3
Anchura114 mm
Diámetro exterior150 mm
Serieahx32
Materialacero
Peso2.22 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,21 Sin IVA
/ unidad
512,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días