AH 310

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AH310-AKN
Rubix:799013875000
fabricante:891203
EAN:4055953013900
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Rosca machom 60x2
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AH 310


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Rosca machom 60x2
Anchura35 mm
Diámetro exterior50 mm
Serieah3
Materialacero
Peso0.16 kg
58,30 € Sin IVA
/ unidad
70,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días