Referencias
AKN from MECALINE:AOH2356G-AKN
Rubix:799014226000
fabricante:890590
EAN:3660338432729

Documentos
Detalles de producto : AOH 2356G
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 300x5 |
| Anchura | 212 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Serie | aoh23 |
| Material | acero |
| Peso | 20 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1890,58 € Sin IVA
/ unidad
2287,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días