Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421237
Rubix:781310233038
fabricante:40421237



Documentos
Detalles de producto : AUN100 25 40 10 94AU 40421237
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 25 40 10 94AU 40421237
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,76 € Sin IVA
/ unidad
27,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días