Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421602
Rubix:781100152038
fabricante:40421602

Documentos
Detalles de producto : NI300 10 20 8 94AU925 40421602
El anillo de ranura NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, un borde adicional de sellado y soporte, así como un asiento de sujeción en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada, por ejemplo, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,22 € Sin IVA
/ unidad
23,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
