Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:TM20 480,00 500,00 14,60 V142
Rubix:798391022000
fabricante:24357241


Resumen técnico
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : TM20 480 500 14,6 95AU 24357241
El U-Ring TM20 de Freudenberg presenta un perfil asimétrico y un labio interior retraído. El sello de vástago de simple efecto también ofrece un ajuste por interferencia en el diámetro exterior.
Cualidades
El sello de vástago de simple efecto TM20 para cilindros hidráulicos ofrece una nueva tecnología de producción que permite fabricar incluso tamaños especiales de forma rápida y flexible. El U-Ring, con buena resistencia a los medios y una muy buena estanqueidad estática y dinámica, también puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas de servicio. Puede emplearse como sello individual o como sello secundario en sistemas de sellado. Freudenberg ofrece una amplia gama de dimensiones.
Aplicaciones
El U-Ring TM20 se utiliza especialmente en cilindros de gran tamaño, prensas y en la fabricación de maquinaria pesada, así como, por ejemplo, en máquinas de moldeo por inyección.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | tm20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,38 € Sin IVA
/ unidad
750,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días