CQH-22-QS-16

Manguito de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CQH-22-QS-16
Rubix:798197771000
fabricante:177723
EAN:4052568038687
CQH-22-QS-16 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación de tubo)
Conexión 1cq-22
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQH-22-QS-16


Unión macho CQH-22-QS-16 Para la unión de racores CQ/QS. Diámetro nominal=11 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango completo de temperatura=-0,95 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto14,83 g
Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación de tubo)
Conexión 1cq-22
Perfilrecto (manguito enchufable de unión cq/qs)
Conexión 2qs-16
Temperatura máx.70 °C
7,00 € Sin IVA
/ unidad
8,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días