Referencias
FAG:H3148X
Rubix:798401641000
fabricante:0191768480000
EAN:4012801217194

Detalles de producto : H3148X
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 172x312x312 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18400 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Rosca macho | tr240x4 |
| Anchura | 31 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1789,77 € Sin IVA
/ unidad
2165,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días