Referencias
PTN:H222
Rubix:798733476000
fabricante:857520
EAN:3660338127731




Documentos
Detalles de producto : H 222
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m110×2 |
| Anchura | 63 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Serie | h200 |
| Material | acero |
| Peso | 1.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,57 € Sin IVA
/ unidad
182,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días