H 2324

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:H2324-AKN
Rubix:799014177000
fabricante:890640
EAN:3660338433214
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Rosca machom 120x2
Anchura112 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : H 2324


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Rosca machom 120x2
Anchura112 mm
Diámetro exterior155 mm
Serieh23
Materialacero
Peso3.19 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,17 Sin IVA
/ unidad
274,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días