H 2324 E

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 2324 E
Rubix:798789617000
fabricante:416975
EAN:7316574590209
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Anchura112 mm
Diámetro exterior164 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 2324 E


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Peso neto3049 g
Diámetro interior110 mm
Anchura112 mm
Diámetro exterior164 mm
450,58 € Sin IVA
/ unidad
545,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días