Referencias
SKF:OH 2356 H
Rubix:798240970000
fabricante:69032
EAN:7316571071992





Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Anchura | 224 mm |
| Diámetro exterior | 362 mm |
Detalles de producto : OH 2356 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 224x362x362 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27000 g |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Anchura | 224 mm |
| Diámetro exterior | 362 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3937,77 € Sin IVA
/ unidad
4764,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días