Referencias
SKF:HE 208
Rubix:798791158000
fabricante:8382
EAN:7316577010056




Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 40x1.5 |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : HE 208
Manguito adaptador para ejes en pulgadas.
Los manguitos adaptadores son los componentes más utilizados para posicionar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden emplearse en ejes lisos o con hombro.
Son fáciles de montar y no requieren posicionamiento adicional sobre el eje.
Cuando los manguitos adaptadores se utilizan en ejes lisos, el rodamiento puede colocarse en cualquier posición sobre el eje. Cuando se emplean en ejes con hombro, junto con un anillo de apoyo, los rodamientos pueden posicionarse axialmente con precisión y también se facilita el desmontaje del rodamiento.
Los manguitos adaptadores se suministran completos con una tuerca de bloqueo y una arandela de bloqueo.
Los manguitos adaptadores son los componentes más utilizados para posicionar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden emplearse en ejes lisos o con hombro.
Son fáciles de montar y no requieren posicionamiento adicional sobre el eje.
Cuando los manguitos adaptadores se utilizan en ejes lisos, el rodamiento puede colocarse en cualquier posición sobre el eje. Cuando se emplean en ejes con hombro, junto con un anillo de apoyo, los rodamientos pueden posicionarse axialmente con precisión y también se facilita el desmontaje del rodamiento.
Los manguitos adaptadores se suministran completos con una tuerca de bloqueo y una arandela de bloqueo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 193 g |
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Rosca macho | m 40x1.5 |
| Anchura | 31 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Serie | he 200 series |
| Material | acero al carbono (0.20-0.30 % c) |
| Peso | 0.19 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días