Referencias

AKN from MECALINE:H212-AKN
Rubix:799014203000
fabricante:890614
EAN:3660338432958
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Rosca machom 60x2
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 212


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Rosca machom 60x2
Anchura38 mm
Diámetro exterior80 mm
Serieh2
Materialacero
Peso0.346 kg
25,07 € Sin IVA
/ unidad
30,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días