H 3120

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H3120-AKN
Rubix:799014146000
fabricante:890671
EAN:4055953027518
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Rosca machom 100x2
Anchura76 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3120


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Rosca machom 100x2
Anchura76 mm
Diámetro exterior130 mm
Serieh31
Materialacero
Peso1.8 kg
134,67 € Sin IVA
/ unidad
162,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días