Referencias
FAG:H319
Rubix:798031636000
fabricante:0167313010000
EAN:4012801217255

Detalles de producto : H319
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x99x99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1637 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Rosca macho | m95x2 |
| Anchura | 68 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,49 € Sin IVA
/ unidad
150,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h