Referencias
SKF:H 3052
Rubix:798793908000
fabricante:8187
EAN:7316577114921

Detalles de producto : H 3052
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación HM y un seguro de fijación MS.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13780 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Rosca macho | tr 260x4 |
| Anchura | 145 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2259,91 € Sin IVA
/ unidad
2734,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días