Referencias

PTN:H309
Rubix:798733434000
fabricante:857525
EAN:3660338127786
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Rosca machom40×1,5
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 309


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Rosca machom40×1,5
Anchura39 mm
Diámetro exterior65 mm
Serieh300
Materialacero
Peso0.23 kg
21,15 € Sin IVA
/ unidad
25,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días