H 3124

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 3124
Rubix:373124000010
fabricante:8239
EAN:7316577009012
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Rosca machom120x2
Anchura88 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 3124


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x164x164 mm
Peso neto2478 g
Diámetro interior110 mm
Rosca machom120x2
Anchura88 mm
Diámetro exterior164 mm
227,75 € Sin IVA
/ unidad
275,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días