Referencias
FAG:H219
Rubix:798031592000
fabricante:0167306740000
EAN:4012801157544

Detalles de producto : H219
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x133x133 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1321 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Rosca macho | m95x2 |
| Anchura | 74 mm |
| Diámetro exterior | 113 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,17 € Sin IVA
/ unidad
165,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días