Referencias
AKN from MECALINE:H3056H-AKN
Rubix:799013807000
fabricante:891297
EAN:4055953004427

Documentos
Detalles de producto : H 3056H
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS e conducto de aceite en el diámetro exterior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 280x4 |
| Anchura | 152 mm |
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Serie | h30 |
| Material | acero |
| Peso | 17.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2221,26 € Sin IVA
/ unidad
2687,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días