H 3128 L

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 3128 L
Rubix:798792442000
fabricante:104460
EAN:7316571273594
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125 mm
Rosca machom140x2
Anchura97 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 3128 L


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)121x172x172 mm
Peso neto3496,3 g
Diámetro interior125 mm
Rosca machom140x2
Anchura97 mm
Diámetro exterior172 mm
423,74 € Sin IVA
/ unidad
512,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días