H2315
Rodamientos de Rodillos Esféricos Plummer Block - Manguitos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:H2315
Rubix:798399248000
EAN:0087796214484



Documentos
Detalles de producto : H2315
Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para su uso en el montaje de productos de rodamientos. Las tuercas de bloqueo, las arandelas de bloqueo y los calzos pueden emplearse para ayudar a asegurar el apoyo y el ajuste correctos de los rodamientos en la aplicación.
Cualidades
Conjunto seguro y eficaz de rodamiento con asiento cónico; Incluye casquillo de montaje, tuerca de bloqueo y arandela de bloqueo o placa de bloqueo; Pueden estar disponibles otras dimensiones, consulte a su representante de ventas de Timken.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 129x129x84 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1100 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 129x129x84 mm |
| Peso con embalaje | 1100 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Rosca macho | sí |
| Anchura | 73 mm |
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Serie | h |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,91 € Sin IVA
/ unidad
105,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días