Referencias
SKF:H 2340
Rubix:798793913000
fabricante:8120
EAN:7316577008855

Detalles de producto : H 2340
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12751,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Rosca macho | m200x3 |
| Anchura | 176 mm |
| Diámetro exterior | 262 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1290,25 € Sin IVA
/ unidad
1561,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días