H 3056

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 3056
Rubix:798793907000
fabricante:8189
EAN:7316577008961
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Anchura152 mm
Diámetro exterior330 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 3056


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)152x330x330 mm
Peso neto16020 g
Diámetro interior260 mm
Anchura152 mm
Diámetro exterior330 mm
2578,00 € Sin IVA
/ unidad
3119,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días