Referencias

PTN:H206
Rubix:798733489000
fabricante:857507
EAN:3660338127601
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Rosca machom30×1,5
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 206


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Rosca machom30×1,5
Anchura27 mm
Diámetro exterior45 mm
Serieh200
Materialacero
Peso0.086 kg
13,26 € Sin IVA
/ unidad
16,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días