Referencias
SKF:HE 309
Rubix:798067703000
fabricante:8395
EAN:7316570738445

Detalles de producto : HE 309
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x69x69 mm |
|---|---|
| Peso neto | 255,7 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Rosca macho | m 45x1,5 |
| Anchura | 39 mm |
| Diámetro exterior | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,54 € Sin IVA
/ unidad
88,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días