Referencias

PTN:H319
Rubix:798733410000
fabricante:857534
EAN:3660338127878
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Rosca machom95×2
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 319


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Rosca machom95×2
Anchura68 mm
Diámetro exterior125 mm
Serieh300
Materialacero
Peso1.4 kg
115,70 € Sin IVA
/ unidad
140,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días