Referencias

PTN:H3122
Rubix:798733429000
fabricante:857575
EAN:3660338128288
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Rosca machom110×2
Anchura81 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3122


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Rosca machom110×2
Anchura81 mm
Diámetro exterior145 mm
Serieh3100
Materialacero
Peso2.1 kg
194,41 € Sin IVA
/ unidad
235,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días