Referencias
PTN:H205
Rubix:798733490000
fabricante:857506
EAN:3660338127595
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Rosca machom25×1,5
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : H 205


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Rosca machom25×1,5
Anchura26 mm
Diámetro exterior38 mm
Serieh200
Materialacero
Peso0.064 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,45 Sin IVA
/ unidad
15,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días