H2313

Accesorios para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

Timken:H2313
Rubix:798401073000
EAN:0087796201477
Bearing Accessories - H2313

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Rosca machom65x2
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H2313


Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para el montaje de productos de rodamientos. Las tuercas de bloqueo, las arandelas de bloqueo y las calzas pueden utilizarse para ayudar a garantizar el apoyo y el ajuste adecuados de los rodamientos en la aplicación.

Cualidades

Ensamblaje seguro y eficaz para rodamientos de asiento cónico; incluye manguito de montaje, tuerca de bloqueo y arandela de bloqueo o placa de bloqueo; pueden estar disponibles otras dimensiones, consulte a su representante de ventas de Timken.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)106x106x68 mm
Peso neto560 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)106x106x68 mm
Peso con embalaje560 g
Diámetro interior60 mm
Rosca machom65x2
Anchura65 mm
Diámetro exterior85 mm
Serieh
Peso0.56 kg
66,75 € Sin IVA
/ unidad
80,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días