H 3136H

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H3136H-AKN
Rubix:799013794000
fabricante:891311
EAN:4055953016888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Rosca machom 180x3
Anchura131 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3136H


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS e conducto de aceite en el diámetro exterior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Rosca machom 180x3
Anchura131 mm
Diámetro exterior230 mm
Serieh31
Materialacero
Peso9.5 kg
1019,87 € Sin IVA
/ unidad
1234,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días