Referencias
FAG:H3136-HG
Rubix:798401880000
fabricante:0191767160000
EAN:4012801312622

Detalles de producto : H3136-HG
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 131x242x242 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9700 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Rosca macho | m180x3 |
| Anchura | 42 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Serie | h..-hg |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1656,66 € Sin IVA
/ unidad
2004,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días