Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:NI400 220,00 245,00 15,00 878
Rubix:798013381000
fabricante:4515


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 245 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI400 220 245 15 80NBR 4515
Anillo para ranura con perfil asimétrico de los labios de sellado, refuerzo textil en el lado de sellado dinámico y anillo de respaldo como elemento de cierre de fisura.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 245 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni400 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,80 € Sin IVA
/ unidad
820,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días