Referencias

PTN:H2304
Rubix:798733475000
fabricante:857537
EAN:3660338127908
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Rosca machom20×1
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 2304


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Rosca machom20×1
Anchura31 mm
Diámetro exterior32 mm
Serieh2300
Materialacero
Peso0.05 kg
13,06 € Sin IVA
/ unidad
15,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días