Referencias

PTN:H2338
Rubix:798957996000
fabricante:884313
EAN:3660338377402
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Rosca machom190×3
Anchura169 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 2338


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Rosca machom190×3
Anchura169 mm
Diámetro exterior240 mm
Serieh2300
Materialacero
Peso12 kg
1075,94 € Sin IVA
/ unidad
1301,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días